C6 ODP 10X55 Suporturi monobloc FLEXFIT

Cod articol: 4509456
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4509456
    EAN / GTIN 7291075268003
    Număr producător 4509456
    L-Număr L24120 365

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi monobloc FLEXFIT

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 19.5 mm
    • Lungimea corpului (LB): 25 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M10
    • Lungime exterioară (LPR): 55 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 63

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături