CAB M16 SEM 1/2 C FLEXFIT CAB M16 SEM 1/2 C FLEXFIT Adaptare pentru suport de freză cu coajă cu găuri de răcire

Cod articol: 4509438
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509438
EAN / GTIN 7291075259780
Număr producător 4509438
L-Număr L24120 1253

Descriere

Descriere:

FLEXFIT CAB M16 SEM 1/2 C FLEXFIT Adaptare pentru suport de freză cu coajă cu găuri de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.378″
  • Diametrul corpului_2 (BD_2): 1.142″
  • Lungimea corpului (LB): 0.571″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Lungime totală (OAL): 2.484″
  • Lungime exterioară (LPR): 0.929″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături