HSK A63 ER32 SHORT Mandrină scurtă de prindere ER DIN6499 cu mandrină de prindere cu clește de strângere ER cu receptacul HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4509171
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509171
EAN / GTIN 7291075142839
Număr producător 4509171
L-Număr L24120 256

Descriere

Descriere:

Mandrină scurtă de prindere ER DIN6499 cu mandrină de prindere cu clește de strângere ER cu receptacul HSK DIN69893 Forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 20 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 2 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER32
  • Lungime exterioară (LPR): 81 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63