ST 20X150 ER11 Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu adaptor drept.

Cod articol: 4507053
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4507053
    EAN / GTIN 7291075132922
    Număr producător 4507053
    L-Număr L24120 1572

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu adaptor drept.

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 19 mm
    • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 7 mm
    • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER11
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 17 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 118.5 mm
    • Lungimea cozii (LS): 150 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 20

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături