Instrument de calibrare 18 x 1 mm

Cod articol: 4506500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 4506500
EAN / GTIN 4017981239189
Număr producător 4506500
L-Număr L60160 4400

Descriere

Descriere:

Pentru calibrarea exactă a capetelor țevilor
Pentru țevi de cupru semi-dure și moi
Cornite

Caracteristică:

  • pentru tub-Ø: 18x1
  • Lățimea totală [mm]: 26 mm
  • Înălțime totală [mm]: 23 mm
  • Lungime totală [mm]: 47 mm
  • Suprafață: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru grosimea peretelui: da
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături