ST 20X150 ER20 M Mandrină de prindere cu clește de strângere mini DIN 6499 ER cu tijă cilindrică.

Cod articol: 4506004
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4506004
EAN / GTIN 7291075133196
Număr producător 4506004
L-Număr L24120 1857

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere cu clește de strângere mini DIN 6499 ER cu tijă cilindrică.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 13 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 21 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 140 mm
  • Lungimea cozii (LS): 150 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 20

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături