ST 20X100 ER16 M Mandrină de prindere cu clește de strângere mini DIN 6499 ER cu tijă cilindrică.

Cod articol: 4506001
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4506001
EAN / GTIN 7291075133165
Număr producător 4506001
L-Număr L24120 93

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere cu clește de strângere mini DIN 6499 ER cu tijă cilindrică.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 22 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 10 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER16
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 17 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 75 mm
  • Lungimea cozii (LS): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 20

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.