HSK A63WH-ASHR-1.000-1 Adaptoare pentru scule cu tijă pătrată cu tije interschimbabile HSK, pentru mașini de strunjit și frezat.

Cod articol: 4505816
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HSK
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4505816
    EAN / GTIN 7291075215632
    Număr producător 4505816
    L-Număr L24230 72

    Descriere

    Descriere:

    Adaptoare pentru scule cu tijă pătrată cu tije interschimbabile HSK, pentru mașini de strunjit și frezat.

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 1.181″
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.48″
    • Lățimea funcţională (WF): 0.512″
    • Înălțimea totală (OAH): 3.23″
    • Lungime totală (OAL): 6.18″
    • Lungime exterioară (LPR): 4.92″
    • Înălțimea cozii (H): 1″
    • Dimensiunea cozii (SS): 63
    • Lățimea cozii (B): 1″

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "HSK" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături