Jachetă de lucru bleumarin/galben M

Cod articol: 450515198933M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 450515198933M
EAN / GTIN 7330509843710
Număr producător 450515198933M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, twill, rezistent la flacără, antistatic, 320 g/m²

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar
Buzunare laterale acoperite cu nasturi metalici ascunși
Buzunar interior

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu capse de presare
Bordelura reglabilă cu nasturi de presare

Închidere frontală
Cerneavă metalică ascunsă robustă cu fermoar unidirecțional, capac frontal cu Nasturi metalice ascunse

Reflex
Reflectoare pe umeri, mâneci și pe marginea inferioară a spatelui, Benzi reflectorizante rezistente la flacără cu lățimea de 20 mm

Detalii
Guler înalt cu fermoar acoperit
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea detectorului de gaz/metrului de oxigen/microfonului
Etichete de certificare externă

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă

Descriere:

  • Jachetă ignifugată, fără căptușeală, de calitate 1519, o țesătură inerentă de clasă E3, special concepută pentru lucrul în industriile metalurgice care au de-a face cu fier topit
  • Jacheta cu vizibilitate la 360 de grade, dar nu este certificată hi-vis, este concepută pentru a proteja împotriva stropilor de metal topit și a căldurii radiante
  • Detalii reflectorizante cusute, amplasate optim, buzunar interior, buzunare inserate și suporturi pentru detector de gaz, aparat de măsurare a oxigenului și microfon
  • Testată pentru Spălare industrială. Certificată conform EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²

Standard:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM - 12cal/cm²
  • ATPV - 14cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • Hi-vis certification not applicable

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături