HSK A63WH ASHL 25 1 Suporți de bază cu interfață HSK pentru scule cu tijă pentru utilizarea pe mașini multitasking

Cod articol: 4505135
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4505135
EAN / GTIN 7291075201529
Număr producător 4505135
L-Număr L24230 150

Descriere

Descriere:

Suporți de bază cu interfață HSK pentru scule cu tijă pentru utilizarea pe mașini multitasking

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 30 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 82 mm
  • Lungime totală (OAL): 157 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 125 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături