HSK A63WH ASHR 25 3 Suport de bază pentru susținerea a trei scule cu tijă cu interfață HSK, pentru utilizare pe mașini multitasking

Cod articol: 4505028
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portscule tipVDI

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4505028
    EAN / GTIN 7291075215168
    Număr producător 4505028
    L-Număr L24230 110

    Descriere

    Descriere:

    Suport de bază pentru susținerea a trei scule cu tijă cu interfață HSK, pentru utilizare pe mașini multitasking

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 30 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
    • Lungime totală (OAL): 157 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 125 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 63
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături