Roată de tăiere 32 x 9,9 x 6,1 mm

Cod articol: 4504800
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Roată de tăiat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504800
EAN / GTIN 4017981230230
Număr producător 4504800
L-Număr L60160 6203

Descriere

Descriere:

Disc de tăiere 32x9,9x6,1 mm

Caracteristică:

  • Ø alezaj [mm]: 6,1 mm
  • Lățimea butucului [mm]: 9,9 mm
  • Ø roată [mm]: 32 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături