HSK E50 ER25X80 Mandrină de prindere DIN6499 ER cu locaș de prindere HSK DIN 69893 Forma E

Cod articol: 4504605
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504605
EAN / GTIN 7291075161304
Număr producător 4504605
L-Număr L24120 1455

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN6499 ER cu locaș de prindere HSK DIN 69893 Forma E

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50