BT40 SRK 6X85 Mandrină cu fixare prin contracție conform BT MAS-403 Montaj pentru scule din carbură

Cod articol: 4504582
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504582
EAN / GTIN 7291075188370
Număr producător 4504582
L-Număr L24120 1791

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție conform BT MAS-403 Montaj pentru scule din carbură

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 64.15 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 6 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 112 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40