HSK A63 SRK 4X50 Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma A pentru scule din carbură.

Cod articol: 4504562
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504562
EAN / GTIN 7291075184013
Număr producător 4504562
L-Număr L24120 2906

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma A pentru scule din carbură.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 50 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 4 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 76 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături