Foarfecă mică pentru țevi MINI-QUICK - Cod 4504560

Cod articol: 4504560
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504560
EAN / GTIN 4017981231008
Număr producător 4504560

Descriere

Descriere:

Pentru utilizare în locuri greu accesibile
Potrivit pentru țevi din cupru, alamă și aliaje ușoare, țevi din oțel cu pereți subțiri (țevi din oțel de precizie și hidraulice)
Corpul din zinc turnat sub presiune
Finisaj lăcuit albastru.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 50 mm
  • Material: Corp din zinc turnat sub presiune
  • Ø țeavă (min./max.) [mm]: 4-16
  • Grosimea peretelui (min./max.): 0,7-3,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Reglare rapidă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu