HSK E50 ODP16X109 Mandrină de prindere monobloc FLEXFIT cu tijă HSK DIN69893/E

Cod articol: 4504520
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4504520
    EAN / GTIN 7291075183801
    Număr producător 4504520
    L-Număr L24120 1106

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină de prindere monobloc FLEXFIT cu tijă HSK DIN69893/E

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 34 mm
    • Lungimea corpului (LB): 75 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK03C0500
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M16
    • Lungime exterioară (LPR): 109 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 50

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături