HSK E50 SRK6X45 Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma E pentru scule din carbură

Cod articol: 4504496
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4504496
    EAN / GTIN 7291075160932
    Număr producător 4504496
    L-Număr L24120 1026

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma E pentru scule din carbură

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 36 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 6 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 71 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 50

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături