HSK A63 SRK 10X85 Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma A pentru scule din carbură.

Cod articol: 4504444
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4504444
    EAN / GTIN 7291075183924
    Număr producător 4504444
    L-Număr L24120 2667

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma A pentru scule din carbură.

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 72 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 111 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 63

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături