HSK E40 ER16X60 Mandrină de prindere DIN6499 ER cu locaș de prindere HSK DIN 69893 Forma E

Cod articol: 4504402
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504402
EAN / GTIN 7291075161236
Număr producător 4504402
L-Număr L24120 879

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN6499 ER cu locaș de prindere HSK DIN 69893 Forma E

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 10 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER16
  • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40