DIN69871 40 SRK 3X85 Mandrină termocontractabilă cu montare DIN 69871 Forma AD

Cod articol: 4504378
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504378
EAN / GTIN 7291075184082
Număr producător 4504378
L-Număr L24120 2556

Descriere

Descriere:

Mandrină termocontractabilă cu montare DIN 69871 Forma AD

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 64.1 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 104.1 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături