BT50 SRKIN 25X120 Mandrină cu fixare prin contracție conform BT MAS-403 AD pentru scule din carbură și HSS.

Cod articol: 4504332
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504332
EAN / GTIN 7291075177855
Număr producător 4504332
L-Număr L24120 752

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție conform BT MAS-403 AD pentru scule din carbură și HSS.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 57 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 120 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50