DIN69871 50 SRKIN 32X100 Mandrină cu fixare prin contracție cu montare DIN 69871 forma AD pentru scule din carbură și HSS.

Cod articol: 4504257
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504257
EAN / GTIN 7291075177619
Număr producător 4504257
L-Număr L24120 570

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție cu montare DIN 69871 forma AD pentru scule din carbură și HSS.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 57 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50