HSK A100 SRKIN14X95 Mandrină termocontractabilă conform HSK DIN69893 forma A

Cod articol: 4504215
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4504215
    EAN / GTIN 7291075176629
    Număr producător 4504215
    L-Număr L24120 506

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină termocontractabilă conform HSK DIN69893 forma A

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 45 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 14 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 95 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 100

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături