BT30 ER20 SHORT Mandrină de prindere cu clește ER scurt cu tijă BT MAS-403 AD

Cod articol: 4504056
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4504056
    EAN / GTIN 7291075142891
    Număr producător 4504056
    L-Număr L24120 435

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină de prindere cu clește ER scurt cu tijă BT MAS-403 AD

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 25 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
    • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 13 mm
    • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
    • Lungime exterioară (LPR): 23.7 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 30

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături