CAT40 SRKIN 1-1/4 X4.000 Mandrină termocontractabilă CAT40 SRKIN 1-1/4 X4.000 cu locașuri conice integrate de forma Caterpillar AD/B pentru scule din carbură HSS și oțel.

Cod articol: 4503967
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503967
EAN / GTIN 7291075177312
Număr producător 4503967
L-Număr L24120 808

Descriere

Descriere:

Mandrină termocontractabilă CAT40 SRKIN 1-1/4 X4.000 cu locașuri conice integrate de forma Caterpillar AD/B pentru scule din carbură HSS și oțel.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 2.251″
  • Lungimea corpului_2 (LB_2): 2.62″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 1-1/4″
  • Lungime exterioară (LPR): 4″
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături