HSK A63 SRKIN32X120 Mandrină termocontractabilă conform HSK DIN69893 forma A

Cod articol: 4503908
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503908
EAN / GTIN 7291075176377
Număr producător 4503908
L-Număr L24120 388

Descriere

Descriere:

Mandrină termocontractabilă conform HSK DIN69893 forma A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 55 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 120 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături