ER32 SRF 3X50 Colier termic cu schimbare rapidăCLICKIN.

Cod articol: 4503876
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503876
EAN / GTIN 7291075143003
Număr producător 4503876
L-Număr L24120 369

Descriere

Descriere:

Colier termic cu schimbare rapidăCLICKIN.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 31 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 27 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 50 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 32 SRF

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături