DIN69871 40 SRK 8X85 Mandrină termocontractabilă cu montare DIN 69871 Forma AD

Cod articol: 4503840
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503840
EAN / GTIN 7291075184068
Număr producător 4503840
L-Număr L24120 2267

Descriere

Descriere:

Mandrină termocontractabilă cu montare DIN 69871 Forma AD

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 63.9 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 104.1 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40