CDP M10 SRK 6X40 Mandrină cu fixare prin contracție cu interfață FLEXFIT pentru scule din carbură

Cod articol: 4503784
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503784
EAN / GTIN 7291075165562
Număr producător 4503784
L-Număr L24120 338

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție cu interfață FLEXFIT pentru scule din carbură

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 28.4 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M10
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 15 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 40 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături