Roată de tăiere pentru 220020, 222020

Cod articol: 4503750
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Roată de tăiat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4503750
    EAN / GTIN 4017981220224
    Număr producător 4503750
    L-Număr L60160 5238

    Descriere

    Descriere:

    Roată de tăiere pentru 220020, 222020

    Caracteristică:

    • Ø alezaj [mm]: 9 mm
    • Lățimea butucului [mm]: 19 mm
    • Ø roată [mm]: 32 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături