ER32 ODP M12X25 Piesă de prindere ER cu adaptor FLEXFIT integrat

Cod articol: 4503678
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503678
EAN / GTIN 7291075163032
Număr producător 4503678
L-Număr L24120 2238

Descriere

Descriere:

Piesă de prindere ER cu adaptor FLEXFIT integrat

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 24 mm
  • Lungimea corpului (LB): 24 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M12
  • Lungime exterioară (LPR): 25 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER32

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.