ER32 ODP M10X50 Piesă de prindere ER cu adaptor FLEXFIT integrat

Cod articol: 4503677
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503677
EAN / GTIN 7291075163025
Număr producător 4503677
L-Număr L24120 2239

Descriere

Descriere:

Piesă de prindere ER cu adaptor FLEXFIT integrat

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 24 mm
  • Lungimea corpului (LB): 49 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M10
  • Lungime exterioară (LPR): 50 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER32

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături