ER32 ODP M08X50 Piesă de prindere ER cu adaptor FLEXFIT integrat

Cod articol: 4503674
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 4503674
    EAN / GTIN 7291075162998
    Număr producător 4503674
    L-Număr L24120 313

    Descriere

    Descriere:

    Piesă de prindere ER cu adaptor FLEXFIT integrat

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 23 mm
    • Lungimea corpului (LB): 49 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M08
    • Lungime exterioară (LPR): 50 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): ER32

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături