844 Sf Baza pentru inserție verticală cu șuruburi și clemă de masă

Cod articol: 4503512
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503512
EAN / GTIN 4059192059170
Număr producător 4503512
L-Număr L40080 2296

Descriere

Execuţie:

  • L x l x H 200 x 200 x 25 mm
  • Greutate 7,5 kg
  • Include 2 cleme de masă și șuruburi de fixare

Descriere:

  • 844 Sf picior pentru utilizare verticală, inclusiv șuruburi și 2 cleme de masă

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea produsului: Placă de bază grea
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Tipul de produs: 844 Sf
  • Aplicație: ; ; Pentru sarcini de reglare în poziția verticală a 844 S ; ; ; Utilizare pentru 844S: ; Pentru domeniile de aplicare 400 mm și 1150 mm ;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături