HSK E40 SRK10X80 Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma E pentru scule din carbură

Cod articol: 4503364
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503364
EAN / GTIN 7291075160802
Număr producător 4503364
L-Număr L24120 291

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma E pentru scule din carbură

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 60 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături