844 Tc Palpator cu placă de măsurare lungă 0-20 mm

Cod articol: 4503114
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503114
EAN / GTIN 4059192025106
Număr producător 4503114
L-Număr L40080 2300

Descriere

Execuţie:

  • Cu tijă cilindrică pentru montarea în adaptoarele 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Reglabile pentru setarea adâncimii de măsurare în adaptor
  • Cu placă de măsurare lungă
  • Aparate pentru piese de prelucrat cu caneluri înguste până la o adâncime de 7,5 mm
  • Fabricate din oțel călit

Descriere:

  • 844 Tc inserții de măsurare cu placă de măsurare, lungime placă 20 mm, domeniu de reglare 0 - 20 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare cu discuri de măsurare
  • Tipul de produs: 844 Tc
  • Diametrul tijei în mm: 5 mm
  • Lungimea plăcii: 20 mm
  • Sfârșitul intervalului de reglare în mm: 20 mm
  • Intervalul de reglare început în mm: 0 mm
  • Domeniu de reglare: 0 - 20
  • Aplicație: Pentru măsurarea marginilor de centrare și a adânciturilor pe diametrele interioare și exterioare;
  • Dimensiunea a în mm: 30 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături