PS CAT40 45 M16 MAS1 B Pivot de tragere CAT MAS și CAT ANSI.

Cod articol: 4503107
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503107
EAN / GTIN 7291075137569
Număr producător 4503107
L-Număr L24000 300

Descriere

Descriere:

Pivot de tragere CAT MAS și CAT ANSI.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 13 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 45 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 25.27 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime totală (OAL): 57.2 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături