PS CAT40 45 5/8 MAS1 Pivot de tragere CAT MAS și CAT ANSI.

Cod articol: 4503093
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Şurub de tragere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4503093
    EAN / GTIN 7291075137514
    Număr producător 4503093
    L-Număr L24000 294

    Descriere

    Descriere:

    Pivot de tragere CAT MAS și CAT ANSI.

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 13 mm
    • Conicitatea corpului (BHTA): 45 Grade
    • Lungimea corpului (LB): 25.15 mm
    • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): 5/8-11
    • Lungime totală (OAL): 57.2 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături