844 Td Palpator cu placă de măsurare rotundă 0-20 mm

Cod articol: 4503017
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503017
EAN / GTIN 4059192024994
Număr producător 4503017
L-Număr L40080 2597

Descriere

Execuţie:

  • Cu tijă cilindrică pentru montarea în adaptoarele 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Fabricat din oțel călit
  • Reglabil pentru reglarea adâncimii de măsurare în adaptor
  • Produsetă de măsurare semicirculară pentru măsurători interne și externe
    - Ø 11 mm sferic (R=8 mm)
    - Suprafață de măsurare plană (6 x 1 mm)

Descriere:

  • Institut de măsurare 844 Td cu Palpator de măsurare rotundă, diametru 11 mm, domeniu de reglare 0 - 20 mm

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea dimensiunilor interne și externe pe piese rotunde sau cilindrice
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu inserție de măsurare rotundă
  • Tipul de produs: 844 Td
  • Diametrul tijei în mm: 5 mm
  • Domeniu de reglare: 0 - 20
  • Dimensiunea a în mm: 30 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături