844 Tb Palpator cu placă de măsurare rotundă 20-40 mm

Cod articol: 4503016
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503016
EAN / GTIN 4059192024987
Număr producător 4503016
L-Număr L40080 2307

Descriere

Execuţie:

  • Cu arbore de montare cilindric pentru fixarea în monturile 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Reglabil pentru reglarea adâncimii de măsurare în montură
  • Cu disc de măsurare parțial rotund pentru măsurători interne și externe
  • Adicat pentru piese de lucru cu adâncituri înguste de până la 3 mm adâncime
  • Fabricat din oțel călit
  • .

Descriere:

  • 844 Tb Inserții de măsurare cu placă de măsurare, diametrul plăcii 11 mm, domeniu de reglare 20 - 40 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare cu discuri de măsurare
  • Tipul de produs: 844 Tb
  • Diametrul tijei în mm: 5 mm
  • Sfârșitul intervalului de reglare în mm: 40 mm
  • Intervalul de reglare început în mm: 20 mm
  • Domeniu de reglare: 20 - 40
  • Diametrul plăcii: 11 mm
  • Aplicație: Pentru măsurarea marginilor de centrare și a adânciturilor pe diametrele interioare și exterioare;
  • Dimensiunea a în mm: 50 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături