Execuţie:
- Personalizabil în funcție de sarcina de măsurare datorită brațelor de măsurare, inserțiilor de sondă și elementelor de oprire interschimbabile (accesorii opționale)
- Suportul mobil al brațului de măsurare este montat într-un ghidaj cu rulmenți cu bile de înaltă precizie, cu joc și frecare redusă
- Acesta asigură o sensibilitate de măsurare ridicată, precizie și ușurință în mișcare
- Elemente de susținere rezistente la înclinare pentru măsurători repetabile
- Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat
- Direcția forței de măsurare poate fi schimbată pentru măsurători externe și interne
- Mult stabil, tub de ghidare rectificat cu precizie și cromat dur
- Construcție ușoară cu piesă centrală din tub CFRP din domeniul de măsurare 1000 - 1500 mm
- Suportul fix al brațului de măsurare poate fi deplasat și fixat pe tubul de ghidare pentru reglarea aproximativă a domeniului de măsurare
Descriere:
844 T Universaltaster Multimar 3500-4000 mm, mit CFK-Rohr
Sondă universală Multimar 844 T
- Domeniu de aplicare în exterior: 3470 - 3970
- Domeniu de aplicare în interior: 3500 - 4000
Conţinut: Manual de instrucțiuni, blocuri de montare și depozitare, cutie de lemn, fără indicator, fără brațe de măsurare/piese de preluare și inserții de măsurare.
Caracteristică:
- Tipul de calibrare: Necalibrată
- Domeniu de aplicare internă: 3500 - 4000
- Gama de aplicații externe: 3470 - 3970
- Dimensiunea a în mm: 4180 mm
- Forța de măsurare: 10 N
- Greutatea produsului: 3.62 kg