844 T Palpator Multimar 3000-3500 mm, cu tub din CFRP

Cod articol: 4503009
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503009
EAN / GTIN 4059192063795
Număr producător 4503009
L-Număr L40080 2710

Descriere

Execuţie:

  • Personalizabil în funcție de sarcina de măsurare datorită brațelor de măsurare, inserțiilor de sondă și elementelor de oprire interschimbabile (accesorii opționale)
  • Suportul mobil al brațului de măsurare este montat într-un ghidaj cu rulmenți cu bile de înaltă precizie, cu joc și frecare redusă
  • Acesta asigură o sensibilitate de măsurare ridicată, precizie și ușurință în mișcare
  • Elemente de susținere rezistente la înclinare pentru măsurători repetabile
  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat
  • Direcția forței de măsurare poate fi schimbată pentru măsurători externe și interne
  • Mult stabil, tub de ghidare rectificat cu precizie și cromat dur
  • Construcție ușoară cu piesă centrală din tub CFRP din domeniul de măsurare 1000 - 1500 mm
  • Suportul fix al brațului de măsurare poate fi deplasat și fixat pe tubul de ghidare pentru reglarea aproximativă a domeniului de măsurare

Descriere:

Calibru universal Multimar 844 T
  • Domeniu de aplicare în exterior: 2970 - 3470
  • Domeniu de aplicare în interior: 3000 - 3500
Conţinut: Manual de instrucțiuni, blocuri de montare și depozitare, cutie din lemn, fără unitate de afișare, fără brațe de măsurare/piese de preluare și inserții de măsurare.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Domeniu de aplicare internă: 3000 - 3500
  • Gama de aplicații externe: 2970 - 3470
  • Dimensiunea a în mm: 3680 mm
  • Forța de măsurare: 10 N
  • Greutatea produsului: 3.43 kg