Cheie cu lanț pentru țevi, model american 3/4-4″.

Cod articol: 4502430
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4502430
    EAN / GTIN 4017981122047
    Număr producător 4502430

    Descriere

    Descriere:

    Performanță ridicată datorită efectului de pârghie maxim
    Oțel călit conform EN 10083
    Cu fălci călite, zimțate pe ambele fețe, înlocuibile
    Albastră, emailată la sobă.

    Caracteristică:

    • Culoare: Albastru
    • Lungime totală [inch]: 37
    • Lungime totală [mm]: 940 mm
    • Dimensiune [inch]: 3/4-4
    • Dimensiune [mm]: 27-114
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: Emailat în soba albastră
    • Tub-Ø [inch]: 3/4-4
    • Tub-Ø [mm]: 114 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături