Cheie pentru țevi cu lanț BOSS

Cod articol: 4502350
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4502350
    EAN / GTIN 4017981120005
    Număr producător 4502350
    L-Număr L60160 326

    Descriere

    Descriere:

    Bun pentru utilizarea în locuri greu accesibile
    Operațiune asemănătoare cu o clichetă
    Extrem de antiderapant datorită mânerului din plastic
    Băț fabricat din oțel special GEDORE cu crom-vanadiu
    Forjat
    Întreg călit și călit, dinții fiind în plus căliți la flacără
    Empletitură emailată cu soba albastră

    Caracteristică:

    • Culoare: Albastru
    • Lungime totală [mm]: 355 mm
    • Dimensiune [inch]: 3/8-4
    • Dimensiune [mm]: 17-114
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Suprafață: Emailat în soba albastră
    • Tub-Ø [inch]: 3/8-4
    • Tub-Ø [mm]: 114 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături