HSK A63 ER16X180 Mandrină cu clește de prindere DIN6499 ER cu suport HSK DIN 69893 forma A

Cod articol: 4502198
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4502198
EAN / GTIN 7291075128307
Număr producător 4502198
L-Număr L24120 153

Descriere

Descriere:

Mandrină cu clește de prindere DIN6499 ER cu suport HSK DIN 69893 forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 10 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER16
  • Lungime exterioară (LPR): 180 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63