HSK A63 ODP6X109 Suporturi monobloc FLEXFIT cu tijă HSK DIN69893/A

Cod articol: 4502188
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4502188
EAN / GTIN 7291075164206
Număr producător 4502188
L-Număr L24120 1764

Descriere

Descriere:

Suporturi monobloc FLEXFIT cu tijă HSK DIN69893/A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 23 mm
  • Lungimea corpului (LB): 75 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK01C0630
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M06
  • Lungime exterioară (LPR): 109 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63