HSK A63 ODP10X59 Suporturi monobloc FLEXFIT cu tijă HSK DIN69893/A

Cod articol: 4502177
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4502177
EAN / GTIN 7291075164176
Număr producător 4502177
L-Număr L24120 2056

Descriere

Descriere:

Suporturi monobloc FLEXFIT cu tijă HSK DIN69893/A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 20 mm
  • Lungimea corpului (LB): 25 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK01C0630
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M10
  • Lungime exterioară (LPR): 59 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături