HSK A100 ER40 SHORT Mandrină scurtă de prindere ER DIN6499 cu mandrină de prindere cu clește de strângere ER cu receptacul HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4502172
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4502172
EAN / GTIN 7291075142822
Număr producător 4502172
L-Număr L24120 1730

Descriere

Descriere:

Mandrină scurtă de prindere ER DIN6499 cu mandrină de prindere cu clește de strângere ER cu receptacul HSK DIN69893 Forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 70 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 26 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 3 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER40
  • Lungime exterioară (LPR): 104.5 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături