HSK A63 SEM3/4X2.375 ISO 3937 Suporturi pentru freze cu cochilie HSK SEM3/4X2.375 cu tije conice HSK DIN69893 forma A

Cod articol: 4502101
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4502101
EAN / GTIN 7291075154849
Număr producător 4502101
L-Număr L24120 1044

Descriere

Descriere:

ISO 3937 Suporturi pentru freze cu cochilie HSK SEM3/4X2.375 cu tije conice HSK DIN69893 forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.77″
  • Lungimea corpului (LB): 2-3/8″
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 0.669″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.48″
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3/4″
  • Dimensiunea cozii (SS): 63